Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8 inch dopsleutels Assortiment 19-delig

3/8 inch dopsleutel assortiment 19-dlg
DOPSLEUTEL-ASS-3/8IN-6KT-19DLG

Art.-nr. 096503819

EAN 4050382117595

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8 inch dopsleutels Assortiment 19-delig

Art.-nr. 096503819
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
Basisassortiment in praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit

Praktisch 19-delig assortiment dopsleutels in een metalen doos


  • Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en onderweg

  • De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt


Perfect voor vele praktische toepassingen


  • 14 korte dopsleutels met een sleutelwijdte van 6 tot 19 mm

  • Met gebogen verlengstuk en cardangewricht

  • Dit maakt het geschikt voor bijna alle schroefwerkzaamheden


Krachtig en efficiënt aanhalen


  • De starre verlengstukken kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen

  • De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken

  • Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de hendel

  • Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

19 st

Breedte x hoogte x diepte

315 x 40 x 115 mm

Inclusief 3/8 inch dopsleutels Assortiment 19-delig:
1 x
3/8 inch ratel met omschakelhendel

OMSCHAKELBARE-RATEL-3/8IN

Omschrijving:
Aansluiting: 3/8 inch; Hefboomlengte: 160 mm
Robuuste ratel met handige uitdrijver
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW6

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 6 mm; Lengte: 27 mm; 6 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW7

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 7 mm; Lengte: 27 mm; 7 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW8

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 8 mm; Lengte: 27 mm; 8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW9

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 9 mm; Lengte: 27 mm; 9 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW10

Omschrijving:
10 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW11

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 11 mm; Lengte: 27 mm; 11 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW12

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 12 mm; Lengte: 27 mm; 12 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW13

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 13 mm; Lengte: 30 mm; 13 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW14

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 14 mm; Lengte: 30 mm; 14 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW15

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 15 mm; Lengte: 30 mm; 15 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW16

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 16 mm; Lengte: 30 mm; 16 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW17

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 17 mm; Lengte: 30 mm; 17 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW18

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 18 mm; Lengte: 33 mm; 18 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW19

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 19 mm; Lengte: 33 mm; 19 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kantelverlengstuk 3/8 inch

VERLENGSTUK-3/8IN-KANTEL-L38MM

Omschrijving:
38 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-3/8IN-L125MM

Omschrijving:
125 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-3/8IN-L250MM

Omschrijving:
250 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch cardangewricht

KNIEGEWRICHT-3/8IN

Omschrijving:
Lengte: 55 mm
Hoeveelheid: 1 x
Hardschuim voor 3/8 inch dopsleutelassortiment 19-dlg
1 x
Hardschuim voor 3/8 inch dopsleutelassortiment 19-dlg

FMINRT-(F.096503819)-310X110X35MM

Omschrijving: Klemeffect
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metalen doos, maat 2 Leeg

KIST-METAAL-315X115X40-GR2

Omschrijving:
Lengte x breedte x hoogte: 315 x 115 x 40 mm
Hoeveelheid: 1 x