Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8 inch dopsleutel-inzetstuk Voor schroeven met buiten-TX, kort

3/8 inch dopsleutel buiten-TX kort
DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E6
ZEBRA

Art.-nr. 071512206
EAN 4011231727792

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Oppervlak: verchroomd

  • Aandrijving: 3/8 inch buitenvierkant, kogelgroef

  • Kop: TX-kop

  • Geometrie: Kort
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting

E6

Aandrijving

Voor buiten-TX

Uitvoering

Kort

Lengte (L1)

26 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

7.7 mm

Max. nominale diameter buitenzeskant

5.74 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

17 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie