Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8 inch dopsleutel assortiment 19-delig

Assortiment dopsleutels 3/8 inch
DOPSLEUTEL-ASS-3/8IN-6KT-19DLG

Art.-nr. 096512 19

EAN 4024835807388

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8 inch dopsleutel assortiment 19-delig

Art.-nr. 096512 19
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
Metrische dopsleutel, praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit

Uitgebreid assortiment in metalen cassette, 19-dlg


  • Dit assortiment bevat een ideale aanvullende set met inches voor gebruik in de werkplaats en mobiel gebruik

  • De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • U kunt in één oogopslag zien welke gereedschappen ontbreken


Perfect voor vele praktische toepassingen


  • 15 korte doppen voor zeskantschroeven 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8 inch

  • Met kniegewricht en twee verlengstukken van 125 mm en 250 mm

  • Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn


Krachtige, efficiënte bevestiging


  • De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken

  • Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de draaischijf

  • Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

19 st

Breedte x hoogte x diepte

315 x 40 x 115 mm

Inclusief 3/8 inch dopsleutel assortiment 19-delig:
1 x
Omschakelratel 3/8 inch met draaischijf

OMSCHAKELBARE-RATEL-3/8IN

Omschrijving:
Lengte: 175 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 dop Inch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-6KT-SW1/4IN

Omschrijving:
Lengte: 25.5 mm; 1/4 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 dop Inch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-6KT-SW9/32IN

Omschrijving:
Lengte: 25.5 mm; 9/32 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 dop Inch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-6KT-SW5/16IN

Omschrijving:
Lengte: 25.5 mm; 5/16 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 dop Inch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-6KT-SW11/32IN

Omschrijving:
Lengte: 25.5 mm; 11/32 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 dop Inch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-6KT-SW3/8IN

Omschrijving:
Lengte: 25.5 mm; 3/8 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 dop Inch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-6KT-SW7/16IN

Omschrijving:
Lengte: 25.5 mm; 7/16 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 dop Inch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-6KT-SW1/2IN

Omschrijving:
Lengte: 25.5 mm; 1/2 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 dop Inch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-6KT-SW9/16IN

Omschrijving:
Lengte: 27 mm; 9/16 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 dop Inch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-6KT-SW19/32IN

Omschrijving:
Lengte: 27 mm; 19/32 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 dop Inch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-6KT-SW5/8IN

Omschrijving:
Lengte: 27 mm; 5/8 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 dop Inch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-6KT-SW11/16IN

Omschrijving:
Lengte: 27 mm; 11/16 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 dop Inch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-6KT-SW3/4IN

Omschrijving:
Lengte: 29 mm; 3/4 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 dop Inch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-6KT-SW25/32IN

Omschrijving:
Lengte: 29 mm; 25/32 inch
Hoeveelheid: 1 x
3/8" dop Inch, zeskant, kort
1 x
3/8 dop Inch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-6KT-SW13/16IN

Omschrijving:
Lengte: 29 mm; 13/16 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 dop Inch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-6KT-SW7/8IN

Omschrijving:
Lengte: 31 mm; 7/8 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-3/8IN-L125MM

Omschrijving:
125 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-3/8IN-L250MM

Omschrijving:
250 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch cardangewricht

KNIEGEWRICHT-3/8IN

Omschrijving:
Lengte: 55 mm
Hoeveelheid: 1 x
Hardschuiminlay 3/8 inch dopsleutel assortiment
1 x
Hardschuiminlay 3/8 inch dopsleutel assortiment

FMINRT-(096512 19)

Omschrijving:
Lengte x breedte x hoogte: 315 x 115 x 40 mm
Klemeffect
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metalen doos, maat 2 Leeg

KIST-METAAL-315X115X40-GR2

Omschrijving:
Lengte x breedte x hoogte: 315 x 115 x 40 mm
Hoeveelheid: 1 x