Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8-inch dopsleutel Voor TX-schroeven, kort

3/8 inch dopsleutel TX
DOPSLEUTEL-3/8IN-BIN.TX-TX45
ZEBRA

Art.-nr. 071512345
EAN 4011231728218

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Oppervlak: Verchroomd

  • Aandrijving: 3/8 inch buitenvierkant, kogelgroef

  • Opname: TX
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting

TX45

Aandrijving

TX

Uitvoering

Kort

Lengte (L1)

50.5 mm

Bladlengte (L2)

20.5 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

19 mm

Max. nominale diameter buitenzeskant

7.77 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie