3/8-inch dopsleutel Voor TX-schroeven, kort
3/8 inch dopsleutel TX
DOPSLEUTEL-3/8IN-BIN.TX-TX30
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlak: Verchroomd
- Aandrijving: 3/8 inch buitenvierkant, kogelgroef
- Opname: TX
Datasheets(X)
Opname | 3/8 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aansluiting | TX30 |
Aandrijving | TX |
Uitvoering | Kort |
Lengte (L1) | 50.5 mm |
Bladlengte (L2) | 20.5 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 19 mm |
Max. nominale diameter buitenzeskant | 5.49 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |