3/8 inch dopsleutel TX Plus
3/8 inch TX-plus dopsleutel
DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX14EP-37MM
Art.-nr. 0715122314
EAN 4056807702070
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 3/8 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aansluiting | E14 |
Aandrijving | TX-Plus |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Lengte (L1) | 37 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 22 mm |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Zinkgefosfateerd |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 16,5 mm |