3/8 inch cardangewricht-inzetstuk kort
Cardangewricht inzetstuk kort 3/8 inch
KNIEGEWRICHT-3/8IN-SW18
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlak: Verchroomd, gepolijst
- Aandrijving: Binnenvierkant 3/8", kogelvanggroef
- Kop: Voor zeskantkop, metrisch
- POWERDRIV®
Datasheets(X)
Moeilijk toegankelijke plaatsen
Opname (S2) | 3/8 inch |
Sleutelwijdte | 18 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 24.5 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 19 mm |
Lengte (L1) | 54.5 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |