3/8 inch bougiedopsleutel
Ringmagneet 3/8 inch bougiedopsleutelinzet
BOUGIE-DOPSLEUTEL-3/8IN-L70MM-SW14
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bevestiging: ringmagneet
Uitvoering: verchroomd, gepolijst
Aandrijving: 3/8 inch, kogelvanggroef en zeskant SW 17
Krachtafneempunt: twaalfkant
Voor bougies met 6- of 12-kantaandrijving
Toepassing: bijv. bougies voor Peugeot en Citroën
Datasheets(X)
Sleutelwijdte | 14 mm |
Lengte (L1) | 70 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 19 mm |
Externe aandrijving | SW3/8 |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 18 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 9 mm |
Productgewicht (per stuk) | 67.000 g |