Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8 inch binnentrekker, lang

3/8 inch binnentrekker, lang
UITDRAAIER 4MM

Art.-nr. 0714131204

EAN 4052703272877

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8 inch binnentrekker, lang

Art.-nr. 0714131204
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
Oplossing voor rondgedraaide binnenzeskant- en TX-schroeven. De meest gebruikte maten in een compact assortiment. Ook toepasbaar op vele soortgelijke aandrijvingen.

Zeer precies gefabriceerd conisch spiraalprofiel



3/8" buitenvierkant tot 10 mm



Een kraag voorkomt het spreideffect



Ideaal voor diepliggende schroeven


Dankzij de lange uitvoering



Maximale tijdsbesparing.


Uitboren en lassen niet meer nodig



Maakt rondgedraaide binnenzeskant- en TX-schroeven met gemak los


Dankzij conisch spiraalprofiel

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/8 inch

Diameter

4 mm

Lengte

60 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie