Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8 inch VDE-verlengstuk

3/8 inch VDE-verlengstuk
VERLENGSTUK-VDE-3/8IN-167MM

Art.-nr. 071500301

EAN 4052703291120

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8 inch VDE-verlengstuk

Art.-nr. 071500301
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
Geïsoleerd verlengstuk voor het werken in de buurt van onder spanning staande onderdelen
  • Snelwissel-spankop voor permanente vergrendeling en snel verwisselen van de inzetstukken van de dopsleutel
Opmerking

Geschikt voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

3/8 inch

Oppervlakte

VDE-geïsoleerd

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Normering

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Lengte (L1)

167 mm

Hulsdiepte (L2)

17 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

21,4 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

17 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie