Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8" hoekverlengstuk

3/8 inch kantelverlengstuk
VERLENGSTUK-3/8IN-KANTEL-L125MM

Art.-nr. 071512 40

EAN 4011231727730

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8" hoekverlengstuk

Art.-nr. 071512 40
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
  • Norm: DIN 3123, ISO 3316

  • Oppervlak: Verchroomd

  • Aandrijving: Binnenvierkant 3/8", kogelgroef

  • Punt: 3/8 inch vierkant

  • Hoekverdraaiing tot 8°
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor werk op moeilijk bereikbare plaatsen

Opname (S2)

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting (S1)

3/8 inch

Aandrijving

Buitenvierkant

Lengte (L)

125 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

18 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie