Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8" dopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

Dopsleutel 3/8 inch, twaalfkant, multiprofiel
DOPSLEUTEL-MULTI-3/8IN-6MM

Art.-nr. 071312306

EAN 4045727476802

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8" dopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

Art.-nr. 071312306
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
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst

  • Aandrijving: 3/8" binnenvierkant

  • Kop: 12-kant, multiprofiel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

6 mm

Aandrijving

Twaalfkantige kop, multiprofiel

Uitvoering

Kort

Lengte (L1)

25,5 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

9,3 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Diepte dopsleutel (t)

7 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

17 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie