Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8" dopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

Dopsleutel 3/8 inch, twaalfkant, multiprofiel
DOPSLEUTEL-MULTI-3/8IN-14MM

Art.-nr. 071312314

EAN 4045727476987

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8" dopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

Art.-nr. 071312314
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
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst

  • Aandrijving: 3/8" binnenvierkant

  • Kop: 12-kant, multiprofiel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

14 mm

Aandrijving

Twaalfkantige kop, multiprofiel

Uitvoering

Kort

Lengte (L1)

27 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

19,6 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Diepte dopsleutel (t)

13 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

18 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie