3/8" dopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen
Dopsleutel 3/8 inch, twaalfkant, multiprofiel
DOPSLEUTEL-MULTI-3/8IN-12MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlak: verchroomd, gepolijst
- Aandrijving: 3/8" binnenvierkant
- Kop: 12-kant, multiprofiel
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 3/8 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Aandrijving | Twaalfkantige kop, multiprofiel |
Uitvoering | Kort |
Lengte (L1) | 25,5 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Diepte dopsleutel (t) | 8,5 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 17 mm |