Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8" dop Inch, zeskant, kort

3/8 inch dopsleutel inch zeskant kort
DOPSLEUTEL-3/8IN-6KT-SW25/32IN

Art.-nr. 0713121213

EAN 4024835712910

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8" dop Inch, zeskant, kort

Art.-nr. 0713121213
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
  • Uitvoering: Verchroomd, gepolijst/mat

  • Aandrijving: 3/8" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: Voor buitenzeskant

  • POWERDRIV®
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

25/32 inch

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Uitvoering

Kort

Lengte (L1)

29 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

27,1 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Diepte dopsleutel (t)

15 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

23,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie