Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/4 inch verlengstuk

3/4 inch verlengstuk
VERLENGSTUK-3/4IN-L200MM

Art.-nr. 071514105

EAN 4050642290389

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/4 inch verlengstuk

Art.-nr. 071514105
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
  • Norm: DIN 3123, ISO 3316

  • Oppervlak: Verchroomd

  • Aandrijving: 3/4" binnenvierkant, penvergrendeling

  • Kop: 3/4" vierkant, penvergrendeling
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname (S2)

3/4 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting (S1)

3/4 inch

Aandrijving

Buitenvierkant

Lengte (L)

200 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

35,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie