Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/4-inch pensleutel voor bedrijfsvoertuigen voor-/achteras 3-delig

Pensleutelset, FA/RA, 3/4 inch
3/4IN NOKKENSLEUTEL SET 6PT W11,4MM

Art.-nr. 1952001141

EAN 4250158110106

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/4-inch pensleutel voor bedrijfsvoertuigen voor-/achteras 3-delig

Art.-nr. 1952001141
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
Met verwisselbare geleidebuis voor demontage- en montagewerkzaamheden op de voor- en achteras
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief 3/4-inch pensleutel voor bedrijfsvoertuigen voor-/achteras 3-delig:
1 x
Basiselement 3/4 inch gleufmoersleutel

3/4IN NOKKENSLEUTEL BASIS LICHAAM 6PT

Omschrijving:
Peesbreedte: 11.4 mm; Binnendiameter: 101.5 mm
Voor demontage- en montagewerkzaamheden op de achteras
Hoeveelheid: 1 x
Geleidebuis
1 x
Geleidebuis

NOKKENSLEUTEL 51,5MM D VOOR 90761011

Omschrijving:
51.5 mm; Lengte: 135 mm
Voor bevestiging van de pensleutel.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Geleidebuis

NOKKENSLEUTEL, GELEIDEBUIS 66,5MM

Omschrijving:
66.5 mm; Lengte: 135 mm
Voor bevestiging van de pensleutel.
Hoeveelheid: 1 x