3/4" dop Voor binnenzeskant, metrisch, kort
3/4 inch dopsleutel binnenzeskant
DOPSLEUTEL-3/4IN-BIN6KT-SW24


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Norm: DIN 7422
- Oppervlak: Zwart, fosfaat-gecoat
- Aandrijving: Binnenvierkant 3/4", kogelvanggroef
- Kop: Voor binnenzeskant
Datasheets(X)
Schommelas voor van motorfiets Suzuki GSX 1400
Opname | 3/4 inch |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 38 mm |
Aansluiting | 24 mm |
Bladlengte (L2) | 22.5 mm |
Lengte (L1) | 75 mm |