Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/4" POWERDRIV® dop metrisch, zeskant

3⁄4 inch dopsleutel POWERDRIV metrisch zeskant
DOPSLEUTEL-3/4IN-6KT-SW50
ZEBRA

Art.-nr. 071514250
EAN 4038898286622

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Oppervlak: verchroomd, geslepen/mat

  • Aandrijving: 3/4 inch buitenvierkant, kogelgroef

  • Versie: Kort

  • Standaard: DIN 3124, ISO 2725
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/4 inch

Sleutelwijdte

50 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

68 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

48 mm

Diepte dopsleutel (t)

36 mm

Lengte (L1)

68 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie