3/4" POWERDRIV® dop metrisch, dubbelzeskant
3⁄4 inch dopsleutel POWERDRIV metrisch twaalfkant
STEEKSLEUTELINZETSTUK 3/4IN, 46MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlak: verchroomd, geslepen/mat
- Aandrijving: 3/4 inch buitenvierkant, kogelgroef
- Versie: Kort
- Standaard: DIN 3124, ISO 2725
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 3/4 inch |
Sleutelwijdte | 46 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 62 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 47 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 34 mm |
Lengte (L1) | 68 mm |