Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/4" POWERDRIV® dop metrisch, dubbelzeskant

3⁄4 inch dopsleutel POWERDRIV metrisch twaalfkant
DOPSLEUTEL-3/4IN-12KT-SW38

Art.-nr. 071514138

EAN 4050382472052

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/4" POWERDRIV® dop metrisch, dubbelzeskant

Art.-nr. 071514138
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
  • Oppervlak: verchroomd, geslepen/mat

  • Aandrijving: 3/4 inch buitenvierkant, kogelgroef

  • Versie: Kort

  • Standaard: DIN 3124, ISO 2725
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/4 inch

Sleutelwijdte

38 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

52 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

45 mm

Diepte dopsleutel (t)

28 mm

Lengte (L1)

60 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie