Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/4" POWERDRIV® dop metrisch, dubbelzeskant

3⁄4 inch dopsleutel POWERDRIV metrisch twaalfkant
DOPSLEUTEL-3/4IN-12KT-SW27

Art.-nr. 071514127

EAN 4050382471871

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/4" POWERDRIV® dop metrisch, dubbelzeskant

Art.-nr. 071514127
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
  • Oppervlak: verchroomd, geslepen/mat

  • Aandrijving: 3/4 inch buitenvierkant, kogelgroef

  • Versie: Kort

  • Standaard: DIN 3124, ISO 2725
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/4 inch

Sleutelwijdte

27 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

38 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

36 mm

Diepte dopsleutel (t)

22 mm

Lengte (L1)

52 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie