Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

2K-Zargenschaum PURLOGIC® Turbo

2K-Zargenschaum PURLOGIC Turbo
ZARGSCHAUM-2K-PURLOGIC-TURBO-210ML

Art.-Nr. 0892147

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
2K-Zargenschaum PURLOGIC® Turbo

Art.-Nr. 0892147

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 16 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2K-Kartuschenschaum für eine sehr schnelle und einfache Türzargenmontage, bereits nach 90 sek. klebefrei

Sehr schnelle Endbelastung


Reduziert die Spreizzeit auf 20 min. Dies ermöglicht eine Zeit- und Kostenersparnis



Hohe Haftfähigkeit


Gute Haftung auf verschiedenen Wandanschluss- sowie Zargenmaterialien



Formstabiler Schaum


  • Kein Nachdrücken während und nach der Aushärtephase

  • < 5 % Dimensionsänderung


Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis


Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1



Gleichmäßige, feinzellige Schaumstruktur



Hohe Restentleerung



Alterungsbeständig

Hinweis

Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett. Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte PURlogic® Unigrund verwendet werden. Eine Kartusche ist ausreichend für 6 Montagepunkte, dies entspricht einer Türzarge. Frische Schaumflecken sofort mit PURlogic® Clean entfernen. Ausgehärteter Schaum ist nur noch mechanisch zu beseitigen. Kartuschen stehend, kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor Erwärmung über 30°C schützen. PURlogic® Turbo ist bei +20°C ca. 9 Monate lagerfähig. Bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Lagerzeit.

Anwendungsgebiet
Anleitung
Technische Übersichtstabelle für Purlogic® PU-Schäume und Spritzkork
Technische EigenschaftenHauptanwendungsgebiet
Würth Produkt
Art.-Nr.
Ausbeute freigeschäumt bis zu …Klebefrei bei +20°C ab … minSchneidbar ab … minEntspreizbar ab … min (Aushärtung)Verarbeitbar (Untergrund/Umgebung) ab … °CVerarbeitbar (Dosentemperatur) ab … °CUV-beständigBaustoffklasse nach DIN 4102Thermische Abdichtung zwischen Fensterrahmen und WandSchalldämmung bei FensterfugenSchalldämmung bei TürzargenFixieren und Füllen von TürzargenFüllen, Abdichten und Dämmen von HohlräumenAbdichten und Verfüllen von Anschlussfugen bei DachelementenVerfüllen von RohrdurchbrüchenSetzen von Bad- und DuschwannenVerkleben von Treppenstufen
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740– 5+5NeinB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620– 150NeinB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712– 5+5NeinB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NeinB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NeinB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5520+10+10NeinB2OOOOOOO
Dispersions-
spritzkork
0892 140
500mlxx+5+5JaB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740–5+5NeinB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560+5+5NeinB1OOOO
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur hochwertigen und sicheren Holz- sowie Stahl-Türzargenmontage und für Fensterbankanschlüsse.


Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz

Anleitung

Türzarge und Mauerwerk müssen tragfähig, sauber und frei von Ölen, Fetten und Staub sein. Gips und Gasbeton muss grundiert werden. Eine Kartusche ist ausreichend für 6 Montagepunkte, entspricht einer Türzarge. Frische Schaumflecken sofort mit PURLOGIC Clean, Art.-Nr. 0892 160 entfernen. Ausgehärteter Schaum ist nur noch mechanisch zu beseitigen.

Chemische Basis

Mischung aus Polyetherpolyolen, Diphenylmethan-4,4'Diisocyanat

Farbe

Hellbeige

Geruch/Duft

Charakteristisch

Rohdichte

45 kg/m³

Rohdichte Bedingung

fugengeschäumt, geprüft nach Würth Prüfmethoden

Zellstruktur

Mittel - fein

Zellstruktur Bedingung

geprüft nach Würth Prüfmethoden

Topfzeit

1 min

Klebfrei nach

1,5 min

Klebfrei Bedingung

geprüft nach Würth Prüfmethoden

Schneidbar nach

8 min

Schneidbarkeit Bedingung

geprüft nach Würth Prüfmethoden

Vollbelastbarkeit

20 min

Vollbelastbarkeit Bedingung

geprüft nach Würth Prüfmethoden

Entspreizbar nach

20 min

Entspreizbar Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, geprüft nach Würth Prüfmethoden

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 30 °C

Verarbeitungstemperatur Umgebung min./max.

10 bis 30 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.

10 bis 30 °C

Verarbeitungstemperatur Dose min./max.

10 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

100 °C

Druckspannung

4 N/cm²

Druckspannung Bedingung

nach DIN 53421, bei 10 % Stauchung

Zugscherfestigkeit min.

5 N/cm²

Zugscherfestigkeit Bedingung

nach DIN 53427

Zugfestigkeit min.

8 N/cm²

Zugfestigkeit Bedingung

nach DIN 53455

Reißdehnung

10 %

Reißdehnung Bedingung

nach DIN 53455

Ausbeute (Volumen) ca.

5,5 l

Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung

geprüft nach Würth Prüfmethoden

Inhalt

210 ml

Inhaltsgewicht

254,1 g

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102

Beständigkeit gegen

Alterung

Lagerfähigkeit ab Herstellung

9 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C

2K-Zargenschaum PURLOGIC® Turbo inklusive:
Zargenblitz® Turbo-Set
80 x
Zargenblitz® Turbo-Set

ZARGENBLITZ TURBO-SET 80

Beschreibung:
210 ml
Das Set beinhaltet den Zargenblitz® und den 2K-ZARGENSCHAUM PURLOGIC® TURBO. Dieser reduziert die Spreizzeit auf 20 Minuten und ist nach 90 Sekunden klebefrei.
Menge: 80 x
Zargenblitz® Turbo-Set
48 x
Zargenblitz® Turbo-Set

ZARGENBLITZ TURBO-SET 48

Beschreibung:
210 ml
Das Set beinhaltet den Zargenblitz® und den 2K-ZARGENSCHAUM PURLOGIC® TURBO. Dieser reduziert die Spreizzeit auf 20 Minuten und ist nach 90 Sekunden klebefrei.
Menge: 48 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mischrohr für Kartuschenschaum 2K PURLOGIC® Sprint und PURLOGIC® Turbo

MISCHRO-(KARTSCHAUM-2K)

x 20 St.
2K-Schaumpistole PURLOGIC® Twinpress

SCHAUMPIST-2K-PURLOGIC-TWINPRESS

Zur Verarbeitung von 2K-Schäumen 2 x 110 ml
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 105

TD-A2-A105-ROS-BB-MATT

Edelstahl-Beschlag für den Privatbereich, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906 Klasse 3 fordert
x 1 St.
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

REINIG-PU-150ML

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

REINIG-PU-PISTSCHAUM-500ML

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Schaumcleaner

REINIG-SCHAUM-SET-PURLOGIC-4TLG

Reinigungsset für die leichte Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum auf den verschiedensten Untergründen
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen