Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

2C-egaliseerspaan

Plakspaan met 2-delige handgreep
PLAKSPAAN-RVS-2K-GREEP-L280-B130

Art.-nr. 5771011001

EAN 4048539507702

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
2C-egaliseerspaan

Art.-nr. 5771011001
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
Roestvaste spaan met 2C-handgreep

Optimale bevestiging van de spaan aan de handgreep


Op vier punten gelast



Uitstekende krachtoverdracht op het troffelblad


Handgreep van 2-componentenkunststof

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Plaatbreedte

130 mm

Plaatlengte

280 mm

Materiaaldikte

0,7 mm

Materiaal blad

RVS

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie