2C battery cover for POWERQUAD M-CUBE
2C battery cover for POWERQUAD M-CUBE
Art.-nr. 5801501000
EAN 4099618831430
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
For increasing the protection rating from IP20 to IP54 (splash-proof)
Toepassingsgebied
Productinformatie
Datasheets(X)
Beschermklasse IP | IP 54 |
Lengte | 210 mm |
Breedte | 124 mm |
Hoogte | 90 mm |