Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

2C-T-greep met zeskantaandrijving

T-greep 2C zeskantaandrijving
T-GREEP-DOPSCHROEVENDRAAIER-7X160MM

Art.-nr. 06131117

EAN 4065746614900

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
2C-T-greep met zeskantaandrijving

Art.-nr. 06131117
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
Voorzien van een asymmetrische 2-componenten handgreep voor betere grip en perfecte vermogensoverdracht

Optimale ergonomie


  • De holle vorm van de T-handgreep maakt comfortabel werken mogelijk

  • De 2C-handgreep ligt comfortabel in de hand en vermindert vermoeidheid tijdens het werken


Vind snel de juiste maat


  • Dankzij de ingegoten symbolen in groot formaat vind u eenvoudig de gewenste maat


Snelheid en precisie


  • De sneldraaizone met groeven en een kleine kraag zorgt voor een hogere werksnelheid

  • Voorkomt ook dat uw vingers wegglijden


Altijd klaar wanneer u hem nodig hebt


  • Dankzij het ophangoog kunt u de T-handgreep ophangen


Verhoogde corrosiebestendigheid


  • Het dopsleutelblad is mat verchroomd voor meer corrosiebestendigheid


Veelzijdig


  • De dopsleutel met binnengat is uiterst veelzijdig en bijzonder geschikt voor uitstekende draadeinden
Toepassingsgebied
① Asymmetrische 2C-greep voor betere grip en perfecte krachtoverbrenging
② Concaaf voor optimale ergonomie
③ Groot formaat symbolen om snel de gewenste maat te vinden
④ Ophangoog
⑤ Sneldraaizone met groeven en een lichtgewicht kraag voor een hogere werksnelheid en om te voorkomen dat vingers wegglijden
⑥ Mat verchroomd dopsleutelblad voor verhoogde corrosiebestendigheid
⑦ Dopsleutel met binnengat voor uitstekende draadeinden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vastdraaien van schroeven en moeren, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in fiets- en motorvoertuigentoepassingen, motorbouw en/of industrie en handel

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Oppervlakte

Verchroomd

Sleutelwijdte

7 mm

Buitendiameter dopsleutel

10,5 mm

Lengte (L1)

160 mm

Bladlengte (L2)

90 mm

Breedte (B)

93 mm

Handvatbreedte (T)

23,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie