Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

2662-delig schroevenset met gereedschapsbak

ASSY 3.0 en Fixit Power + High Tack set 2662 stuks

Art.-nr. 0988011560
EAN 4062855412144

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Volledige handige set voor alle doeleinden

Inhoud:



500 x ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt, art.n° 017003550


Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, bevestigingen en interieurafwerking.



500 x ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt, art.n° 017004040



500 x ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt, art.n° 017004050



500 x ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt, art.n° 017014040



250 x ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt, art.n° 017014060



100 x ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt, art.n° 0170150100



200 x ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt, art.n° 017015070



100 x ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt, art.n° 017015080



10 x AW®-bit C 6.3 (1/4 inch), art.n° 06145120




1 x Constructielijm, art.n° 08932012


Elastische, 1-component kleefstof en afdichtmiddel met sterke hechting, op basis van MS-polymeer



1 x Kunststof draagbare gereedschapskist, art.n° 0962219200


Lichtgewicht gereedschapskist met twee aparte opbergboxen en aluminium handgreep

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

null

null

Inclusief 2662-delig schroevenset met gereedschapsbak:
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
500 x
ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

SCHROEF-VERZ.KOP-AW20-(A2K)-3,5X50/45

ASSY 3.0
Omschrijving: Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, bevestigingen en interieurafwerking.
Hoeveelheid: 500 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
500 x
ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

SCHROEF-VERZONKENKOP-AW20-(A2K)-4X40/34

ASSY 3.0
Omschrijving: Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, bevestigingen en interieurafwerking.
Hoeveelheid: 500 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
500 x
ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

SCHROEF-VERZONKENKOP-AW20-(A2K)-4X50/44

ASSY 3.0
Omschrijving: Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, bevestigingen en interieurafwerking.
Hoeveelheid: 500 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
500 x
ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

SCHROEF-VERZONKENKOP-AW20-(A2K)-4X40/24

ASSY 3.0
Omschrijving: Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, interieurafwerking, daken en timmerhandwerk
Hoeveelheid: 500 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
250 x
ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

SCHROEF-VERZONKENKOP-AW20-(A2K)-4X60/34

ASSY 3.0
Omschrijving: Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, interieurafwerking, daken en timmerhandwerk
Hoeveelheid: 250 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
100 x
ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

SCHROEF-VERZONKENKOP-AW20-(A3K)-5X100/52

ASSY 3.0
Omschrijving: Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, interieurafwerking, daken en timmerhandwerk
Hoeveelheid: 100 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
200 x
ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

SCHROEF-VERZONKENKOP-AW20-(A3K)-5X70/42

ASSY 3.0
Omschrijving: Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, interieurafwerking, daken en timmerhandwerk
Hoeveelheid: 200 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
100 x
ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

SCHROEF-VERZONKENKOP-AW20-(A3K)-5X80/42

ASSY 3.0
Omschrijving: Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, interieurafwerking, daken en timmerhandwerk
Hoeveelheid: 100 x
10 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
20; AW 20; 25 mm
Hoeveelheid: 10 x
1 x
Constructielijm FIXIT POWER + HIGH TACK

FIXIT POWER - WIT - 290ML

Omschrijving: Elastische, 1-component kleefstof en afdichtmiddel met sterke hechting, op basis van MS-polymeer
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kunststof draagbare gereedschapskist

GEREEDSKOFFR-DRAAGBOX-KST-41,5X26X20,5

Omschrijving: Lichtgewicht gereedschapskist met twee aparte opbergboxen en aluminium handgreep
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie