250 V kunststof kabelhaspel
Kunststof kabelhaspel H07RN-F 3G2,5 mm²
KABELHASPEL-(H07RN-F3G2,5)-33M
Art.-nr. 0774233325
EAN 4053479008745
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Haspelhuis gemaakt van speciale kunststof
- Ruim bemeten en draaibare oprolhendel
- Innovatieve stekkeropname
- Blokkeerrem met "aan/uitschakelaar"
- RN-kabel goedgekeurd voor gebruik onder zware omstandigheden conform VDE 0100 sectie 704
- Made in Germany
Thermische veiligheidsschakelaar met uitschakelvrij mechanisme, na afkoeling handmatig te resetten.
Datasheets(X)
- Voor zware omstandigheden in de bouw, industrie, handel, landbouw, enz.
- Voor gebruik binnen en buiten.
Kabeltype | H07RN-F3G2,5 mm² |
Kabellengte | 33 m |
Uitvoering | 3 geaarde contactdozen, 16 A, 250 V |
Nominale stroom | 16 A |
Nominale spanning | 250 V AC |
Beschermklasse IP | IP X4 |
Lengte x breedte x hoogte | 290 x 210 x 395 mm |
Bescherming tegen oververhitting | Thermische veiligheidsschakelaar met heropstartbeveiliging volgens VDE 0620 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!