Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

24 V Standard ABS/EBS-stekker Voor remsystemen

ABS/EBS-stekker standaard
STEKKER-TROMPETKAP-ABS/EBS-24V

Art.-nr. 0510950115

EAN 4038898105336

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
24 V Standard ABS/EBS-stekker Voor remsystemen

Art.-nr. 0510950115
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
  • Met trekontlasting

  • Inclusief 7 krimpcontacten (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)

ADR-goedgekeurd, TÜV-gecertificeerd, voldoet aan ISO 7638

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor aansluiting van contactdozen van de trekker op contactdozen van de aanhanger of oplegger


Geschikt voor trekkers, aanhangers en opleggers met ABS (antilock braking system) of EBS (electronic braking system)

Geschikt voor kabeldiameter

16 mm

Contactuitvoering

Krimpcontact

Uitvoering

Uitlopende kap

Materiaal contacten

Koperlegering

ISO

7638

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Automatische zelfstellende striptang

STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig
x 1 st
24 V Standard ABS/EBS-contactdoos Voor remsystemen

STEKKERDOOS-VERSCHRFB-ABS/EBS-24V
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Elektrakabel FLRYY 11 Y

KABEL-VTG-FLRYY11Y-OP-ROL-GGVS-7 ADERIG

Verpakte artikelen
x 50 m
Contactspray

CONTACTSPRAY 300 ML

Snel en betrouwbaar voor herstel van ontstekingsproblemen
Siliconenvet, spray

SILICONEN-SPROEIVET 500 ML

Glasachtig transparant, extreem smerend, waterverdringend en isolerend siliconenvet