Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

24 V Standard ABS/EBS-contactdoos Voor remsystemen

ABS/EBS-contactdoos standaard
STEKKERDOOS-VERSCHRFB-ABS/EBS-24V

Art.-nr. 0510950161

EAN 4045727835500

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
24 V Standard ABS/EBS-contactdoos Voor remsystemen

Art.-nr. 0510950161
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
Inclusief 7 krimpcontacten (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)

Opmerking

Twee verschillende rubberen afdichtingen bijgeleverd voor slangleidingen met een Ø tot 15 mm of flexibele buis ND13 (nominale diameter)

ADR-goedgekeurd, TÜV-gecertificeerd, voldoet aan ISO 7638

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gemonteerd op trekker en op aanhanger of oplegger


Geschikt voor trekkers, aanhangers en opleggers met ABS (antilock braking system) of EBS (electronic braking system)

Geschikt voor kabeldiameter

7 - 15 mm

Contactuitvoering

Krimpcontact

Uitvoering

Schroefkoppeling

Materiaal contacten

Koperlegering

ISO

7638

Geschikt voor gegolfde buis

NW13

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
24 V Standard ABS/EBS-stekker Voor remsystemen

STEKKER-TROMPETKAP-ABS/EBS-24V

x 1 st
Geïsoleerde flexibele buis PA6, zonder sleuf

ISOLATIEBUIS-FLEX-ZWART-NW13

Robuuste duurzame oplossing voor veeleisende omgevingen - kan worden gebruikt bij temperaturen tot 120 °C, UV-, weer- en chemisch bestendigheid
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
Elektrakabel FLRYY 11 Y

KABEL-VTG-FLRYY11Y-OP-ROL-GGVS-7 ADERIG

Verpakte artikelen
x 50 m
Contactspray

CONTACTSPRAY 300 ML

Snel en betrouwbaar voor herstel van ontstekingsproblemen
Siliconenvet, spray

SILICONEN-SPROEIVET 500 ML

Glasachtig transparant, extreem smerend, waterverdringend en isolerend siliconenvet