Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

24 V Easy ABS/EBS-reparatiecontactdoos Voor remsystemen

ABS/EBS-contactdoos Easy
STEKKERDOOS-REPARATIE-EASY-ABS/EBS-24V

Art.-nr. 0510950169

EAN 4038898105374

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
24 V Easy ABS/EBS-reparatiecontactdoos Voor remsystemen

Art.-nr. 0510950169
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
Snelle en eenvoudige installatie


Contacten voorzien van schroefaansluitingen voor gemakkelijk vast- en losmaken



Geen gevaar voor verwisseling


Geen aanvullende instructies nodig door markering met gestandaardiseerde kabelkleuren



Contactinzetstuk als complete component


  • Geen verlies van afzonderlijke contacten

  • Geen speciale gereedschappen nodig voor in- en uitbouwen
Opmerking

Conform ADR is het gebruik van kabeleindhulzen met schroefcontacten vereist.

ADR-goedgekeurd, TÜV-gecertificeerd, voldoet aan ISO 7638

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor trekkers, aanhangers en opleggers met ABS (antilock braking system) of EBS (electronic braking system)

Geschikt voor kabeldiameter

16 mm

Contactuitvoering

Schroefcontact

Uitvoering

Lamellenkap

Materiaal contacten

Koperlegering

ISO

7638

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
24 V Easy ABS/EBS-reparatiestekker Voor remsystemen

STEKKER-REPARATIE-TROMPETKAP-ABS/EBS-24V

x 1 st
Adereindhuls zonder kunststof mof DIN 46228 deel 1

ADEREINDHULS VERTIND 1,5X 7 MM

x 5000 st
Adereindhuls zonder kunststof mof DIN 46228 deel 1

ADEREINDHULS VERTIND 2,5X 7 MM

x 5000 st
Adereindhuls zonder kunststof mof DIN 46228 deel 1

ADEREINDHULS VERTIND 4,0X 9 MM

x 1000 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
Elektrakabel FLRYY 11 Y

KABEL-VTG-FLRYY11Y-OP-ROL-GGVS-7 ADERIG

Verpakte artikelen
x 50 m
Contactspray

CONTACTSPRAY 300 ML

Snel en betrouwbaar voor herstel van ontstekingsproblemen
Siliconenvet, spray

SILICONEN-SPROEIVET 500 ML

Glasachtig transparant, extreem smerend, waterverdringend en isolerend siliconenvet