Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

2-polige contactdoos 6V - 24 V

2-polige contactdoos 6 V-24 V
STEKKERDOOS-KBL30CM-2PLG-6-24V

Art.-nr. 05553162

EAN 4047376017306

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
2-polige contactdoos 6V - 24 V

Art.-nr. 05553162

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verbeterde bescherming tegen spatwater en vuil


door schroefdop



Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +105°C



Stroomsterkte max.: 16 A



30 cm kabel 2,5 mm2 met geëxtrudeerde kunststof behuizing

Voldoet aan ISO 4165



Beschermingsklasse: IP 67

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal behuizing

Kunststof

Maximale stroomsterkte

16 A

Beschermklasse IP

IP 67

ISO

4165

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelverbinder niet-geïsoleerd

VLAKSTKR-FEMALE-BLK-4,8X0,8-1,5-2,5QMM

x 100 st
Kabelverbinder niet-geïsoleerd

VLAKSTKR-FEMALE-RAST-SN-6,3X0,8-1,5-2,5

x 100 st
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
FLRYY ronde voertuigkabel met PVC-bekleding

KABEL-VTG-FLRYY-OP-ROL-ZWART-3X1,5QMM

Voertuigaansluitkabel (ommantelde kabel) voor laagspanningstoepassingen in aanhangwagens, vrachtwagens en andere soortgelijke voertuigen
x 50 m
FLRYY ronde voertuigkabel met PVC-bekleding

KABEL-VTG-FLRYY-OP-ROL-ZWART-WIT2X1,5QMM

Voertuigaansluitkabel (ommantelde kabel) voor laagspanningstoepassingen in aanhangwagens, vrachtwagens en andere soortgelijke voertuigen
x 50 m
Contactspray

CONTACTSPRAY 300 ML

Snel en betrouwbaar voor herstel van ontstekingsproblemen
Siliconenvet, spray

SILICONEN-SPROEIVET 500 ML

Glasachtig transparant, extreem smerend, waterverdringend en isolerend siliconenvet
Contactspray Oxidatieoplosmiddel

CONTACT-OL-OXIDATIE-OPLOSMID-200ML

Sproei-oxidatieoplosmiddel
Contactspray Oxidatiebescherming

CONTACT-OS-OXIDATIEBESCH-200ML

Sproei-oxidatiebescherming
Contactspray SW

CONTACTSPRAY-SW-SPROEIWAS-200ML

Speciaal sproeiwasmiddel
Beschermende contactcoating

CONTACTSPRAY-SL-BESCHERMLAK-200ML

Transparante sproeibeschermlak