Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

2-in-1 set met mechanisch potlood en merkstift voor diepe gaten

Markeerset 2-in-1, 8 stuks
MARKEERSET-1PEN-(2IN1)-8STUKS

Art.-nr. 0967911200
EAN 4062856363940

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verwijderbare dop – kan worden gebruikt als een mechanisch potlood of als markeerstift voor diepe gaten
  • Voor markeren op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Robuust ontwerp met praktische bevestigingsclip

  • Geïntegreerde punt in de dop
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Vrijwel alle oppervlakken, bijv. autolakken, tegels, baksteen, hout, glas, rubber, autobanden, keramiek, beton, metaal, kunststof, enz.

Aantal stuks in assortiment of set

8 st

Min./max. lijndikte

0,5-1,5 mm

Geschikt voor lood

2,8 mm

Materiaal behuizing

Kunststof

Siliconenvrij

Ja

Inclusief 2-in-1 set met mechanisch potlood en merkstift voor diepe gaten:
7 x
Grafietstift Voor diepgatmarkers

MARK-GRAFIET-D2,8MM-L120MM

Omschrijving:
Grijs
Goed alternatief voor een traditioneel timmermanspotlood
Hoeveelheid: 7 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Grafietstift Voor diepgatmarkers

MARK-GRAFIET-D2,8MM-L120MM

Goed alternatief voor een traditioneel timmermanspotlood
x 6 st
Vulling voor uni-markers Voor diepgatmarkers

MARK-DROOG-ROOD-D2,8MM-L120MM

x 6 st
Vulling voor uni-markers Voor diepgatmarkers

MARK-DROOG-GEEL-D2,8MM-L120MM

x 6 st