2-componentenvulprimer RAPID
2C vulprimer RAPID
2-COMPONENT-PRIMER-FILLER-RAPID-250ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor reparatie van kleine schade
- Droogt snel, uitstekend schuurbaar, loopt soepel uit
- Kan worden opgebracht in een hoge laagdikte
- Uitstekende corrosiebeschermingseigenschappen
- Nat-op-nat bewerkbaar (tussentijds schuren niet nodig)
In combinatie met PE-plamuurspray is het van essentieel belang de droogtijden in acht te nemen. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingscondities. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt deze service verleend onder uitsluiting van enigerlei aansprakelijkheid, tenzij het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen leveringsomvang of tenzij de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het gronden van blank en verzinkt plaatstaal, gereinigde en geschuurde UP-vulmassa en oude laklagen.
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Problematische oppervlakken licht schuren. De bus vóór gebruik 2 minuten goed schudden. Drukknop (rood) uit de dop halen, op de stift op de onderkant van de bus plaatsen en activeren door te drukken. De drukknop verwijderen en afdanken. De bus na spuiten opnieuw goed schudden. Breng 2-3 spuitlagen (70 µm) aan op een afstand van 20-30 cm. Tussen de spuitlagen moet de uitdamptijd in acht worden gehouden (10-15 minuten). Overschilderbaar met alle gangbare toplaagsystemen. Verwerkingstijd: Max. 24 uur. Droogtijden aan de lucht: 60 min./20 °C IR-drogen: 10 minuten/60 °C
Gewicht inhoud | 238 g |
Inhoud | 250 ml |
Chemische basis | Acrylhars |
Kleur | DonkerGrijs |
Droogtijd | 60 min |
Verwerkingstijd | 24 h |
Voorwaarde droogtijd | bij 20 °C |
Maximale coatingdikte | 70 µm |
Dichtheid | 1.42 g/cm³ |
Minimale sproeiafstand | 20 cm |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
VOC-concentratie (CH) | 633 g/l |
Maximale sproeiafstand | 30 cm |
Houdbaarheid vanaf productie | 15 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 20 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!