Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

2-componentenstekker met rand-en pinaarde Voor kabels tot 3G 2,5 mm²

2C veiligheidsstekker stof-/spatwaterdicht
STEKKER-2COMP-16A-250V

Art.-nr. 0969305100
EAN 4050641863539

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Met dubbel aardingssysteem volgens Duitse en Belgisch/Franse norm

  • Voor zeer hoge mechanische belastingen, kan met maximaal 4 ton worden omgerold

  • Bestand tegen UV, hitte en koude

  • Snelle aansluiting door groot terminalcompartiment

  • 90° snelvergrendelingssysteem—tijdsbesparend

  • Antiknikhuls ter bescherming tegen kabelbreuk

  • Goede grip en antislip

  • Made in Germany

DIN 49440/441

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor binnen en buiten

Nominale stroom

16 A

Nominale spanning

250 V AC

Beschermklasse IP

IP 54

Maximale kabeldiameter

13 mm

Materiaal

Kunststof

Kleur

Grijs, Zwart, Rood

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rubber slangleiding H07RN-F

KABEL-NETSNOER-H07RN-F-3ADERIG-1,5QMM

Verpakte artikelen
x 50 m