Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

2-componentenpatroonschuim PURLOGIC® Sprint

2-componenten-cartridgeschuim PURLOGIC Sprint
PURLOGIC SPRINT 210ML

Art.-nr. 0892146

EAN 4045989336555

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
2-componentenpatroonschuim PURLOGIC® Sprint

Art.-nr. 0892146

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 16 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

2C-patroonschuim voor snel en eenvoudig plaatsen van deurkozijnen, plakt niet meer na slechts 3 minuten

Eindbelasting wordt zeer snel bereikt


Verlaagt de verspreidingstijd tot 20 minuten en bespaart zo tijd en geld



Goede hechtingseigenschappen


Hecht goed aan verschillende wandbevestigings- en kozijnmaterialen



Vormvast schuim


  • Niet indrukken tijdens en na de uithardingsfase.

  • < 5% verandering in afmetingen, getest volgens IfT-richtlijn van IfT Rosenheim Institute in Duitsland.


Voor montage van houten en stalen deurkozijnen


Getest volgens de ift-richtlijnen van ift Rosenheim, Duitsland



Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten


Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102, deel 1, getest door MPA Hannover in Duitsland.



Hoge maximale belasting



Gelijkmatige, fijncellige schuimstructuur



Weinig resten blijven in verpakking achter



Bestand tegen veroudering

Opmerking

Hecht niet aan polyethyleen, siliconen, PTFE en vet. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing en het technische gegevensblad. Sla de bussen rechtop op een koele, droge en vorstvrije plaats op. Zorg dat deze niet warmer wordt dan +30 °C.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Toepassingsgebied

Voor hoogwaardige en stevige installatie van houten en stalen deurkozijnen, treden in trappen en vensterbanken (er moet bekleding worden gebruikt ter bescherming tegen te hoge drukbelasting). De beige zandkleur biedt een visuele bevestiging van het aanbrengen. Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout

Handleiding

Deurkozijnen uitlijnen met montagehulpmiddelen:


Deurkozijnen en metselwerk moeten dragend, schoon en vrij zijn van olie, vet en stof. Plaats de bijgesloten kartonnen strips op de montagepunten; gebruik bij nauwe en diepe voegen ook een verlengbuis. Verwijder de mengbuis nadat u het schuim gebruikt hebt of wanneer u de werkzaamheden moet onderbreken. Verwijder verse schuimspatten direct met PURLOGIC Clean, artikelnr. 0892 160. Op gips en gasbeton moet eerst een hechtprimer worden aangebracht. Eén cartridge is voldoende om een deurkozijn vast te zetten.



Trappen lijmen:


Lijn onderdelen zoals treden, deurdrempels of vensterbanken uit met afstandshouders. De afstandshouder is bedoeld om een uitzetvoeg van 5–15 mm te creëren. De kleefstof kan op twee manieren worden aangebracht, afhankelijk van de grootte van het bouwdeel en de omstandigheden:


1. Verwijder het bouwdeel dat al is uitgelijnd. Breng in de lengte of overdwars lijmstrepen aan met een afstand van 8–10 cm. Plaats het bouwdeel direct terug op de afstandshouder. Gebruik 2 gewichten per 15 kg voor elke afstandshouder.


2. Steek de lijmstrepen in de lengte of overdwars in de uitzetvoeg tussen het bouwdeel en de ondergrond met een afstand van 8–10 cm. Voor bouwdelen zoals treden, vensterbanken of deurdrempels gebruikt u bijvoorbeeld 2 gewichten per 15 kg per afstandshouder. Uitgeharde expansiekit kan na 8–10 minuten worden gesneden.



Eén cartridge is voldoende voor het lijmen van 2 of 3 treden (afhankelijk van het formaat).

Chemische basis

Mengsel van polyetherpolyol, diphenylmethaan-4, 4'-diisocyanaat

Kleur

Bruinbeige, vergelijkbaar met RAL 1011

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

50 kg/m³

Voorwaarde dichtheid

in de voegen geschuimd, getest conform de Würth-testmethoden

Celstructuur

Medium - fijn

Voorwaarde celstructuur

getest conform Würth-testmethoden

Pottijd

1 min

Kleefvrij na

3 min

Voorwaarde kleefvrij oppervlak

getest conform Würth-testmethoden

Snijdbaar na

7 min

Voorwaarde snijbaarheid

getest conform Würth-testmethoden

Volle belastbaarheid

30 min

Voorwaarde volle belastbaarheid

getest conform Würth-testmethoden

Definitieve verspreiding mogelijk na

20 min

Voorwaarde verspreiding

bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid, getest conform de Würth-testmethoden

Min./max. verwerkingstemperatuur

10 tot 25 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur omgeving

10 tot 25 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur ondergrondse

10 tot 25 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur voor blik

10 tot 25 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 80 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

100 °C

Drukspanning

8 N/cm²

Voorwaarde drukspanning

gebaseerd op DIN 53421, bij 10% compressie

Minimale afschuifsterkte

9 N/cm²

Voorwaarde afschuifsterkte

conform DIN 53427

Minimale treksterkte

10 N/cm²

Voorwaarde treksterkte

conform DIN 53455

Breukrek

19 %

Voorwaarde breukrek

conform DIN 53455

Opbrengst (volume) ca.

5 l

Voorwaarde opbrengst

Getest conform de Würth-testmethoden

Inhoud

210 ml

Gewicht inhoud

254,1 g

Brandklasse

B2 - Normaal ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN 4102

Resistent tegen

Veroudering

Houdbaarheid vanaf productie

9 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koel en droog bewaren onder 25 °C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Mengbuis Voor PURLOGIC® Sprint en PURLOGIC® Turbo 2C patroonschuim

TB-MENGBUIZEN-VOOR-0892157

x 20 st
2-componenten-schuimpistool PURlogic® Twinpress

HANDSPUIT VOOR DUBBEL KOKER 2X210 ML

Voor het aanbrengen van 2-componentenschuim, 2 x 110 ml
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklink A 105

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Roestvrijstalen beslag voor woningen dat eenvoudig is te installeren en voldoet aan hogere eisen dan die uit EN 1906 klasse 3
x 1 st
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PURLOGIC CLEAN 150ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PISTOOLSCHUIM-PURLOGIC-CLEAN-500ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
PURLOGIC® PU-schuimreiniger Schuimreiniger

PURLOGIC SCHUIMCLEANER SET

Reinigingsset voor eenvoudige verwijdering van uitgehard PU-schuim op een groot aantal verschillende oppervlakken.
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie