2-componentenhandborstel Met roestvaste haren en 2-componentenhandgreep
Handborstel, 2C-handvat
STAALDRAADBORSTEL-2K-A2-3RIJEN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal draad | Corrosievast staal |
Aantal rijen | 3 st |
Aderdiameter | 0.35 mm |
Borstelhaarlengte (L3) | 25 mm |
Breedte (B) | 25 mm |
Lengte (L1) | 290 mm |
Koplengte (L 2) | 135 mm |
Datasheets(X)