2-componenten speciale mortel WIT-P 200
2-comp. speciale mortel WIT-P 200
Art.-nr. 5918212300
EAN 4050641005250
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Goedkope injectiemortel op polyesterbasis
- Styreenvrij, vooral geschikt voor verankering in metselwerk met holle steen
- Snelhardend, zelfs bij lage temperaturen
- Geen spreidwerking; daardoor kunnen kleine rand- en asafstanden worden aangehouden
- Cartridge kan tot de uiterste houdbaarheidsdatum worden hergebruikt door vervanging van de statische menger resp. door deze af te dichten met de einddop
- Aanbevolen temperatuur voor verankering + 24°C (max. langetermijntemperatuur) / + 40°C (max. kortstondige temperatuur)
- Verwerkingstemperatuur van de mortel: Minimaal +5°C
- Transport- en opslagtemperatuur (cartridge): +5°C tot +25°C
- Minimale houdbaarheid bij correcte opslag: 12 maanden
Datasheets(X)
De injectiemortel kan in de volgende verankeringsondergronden worden verankerd: Metselwerk en ongescheurd beton C20/25
Verankeringen in volle steen en ongescheurd beton zonder zeefhuls
Verankeringen in holle steen met zeefhuls
Metselwerk: Ankerstang WIT-AS, huls met binnendraad WIT-IG, kunststof zeefhuls WIT-SH
Ongescheurd beton: Ankerstang W-VI-A/S; W-VI-A/A4
Inhoud | 300 ml |
Min./max. omgevingstemperatuur/voorwaarden | 24 tot 40 °C / na volledige uitharding |
Temperatuurbestendigheid, lange termijntemperatuur max. | 24 °C |
Temperatuurbestendigheid, kortstondige temperaturen max. | 40 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 18 maanden / bij 5°C tot 25°C |
Chemische basis | Tweecomponenten polyester |
Kleur | Zandbeige |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!