2-componenten speciale hechtprimer CERAfix® 103
2C speciale hechtprimer CERAfix 103
CERAFIX


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor universeel gebruik
Verlaagt de zuigkracht van de ondergrond
- Ter bescherming van vochtgevoelige ondergronden
- Verlengt de droogtijd van tegellijm
- Voorkomt blaasvorming
- Vormt een vochtscherm dankzij de tweede laag (kruislaag)
Uitstekende hechting
- Verhoogt de kleefkracht van tegels en andere bedekkingen
- Uitstekende grip op oppervlak
Uitgewogen mengverhouding
- Twee componenten gemakkelijk, snel en zonder knoeien te mengen
- Geen kans op verkeerde dosering
Lage viscositeit
- Uiterst gemakkelijk op te brengen
- Goede porieafdichting
Hoge materiaalsterkte na volledig uitharden
- Hoge slijtvastheid
- Te gebruiken op zwaar belaste ondergronden
Bestand tegen basen, zuren, smeermiddelen en brandstoffen
Geschikt voor bedrijfsruimten en werkplaatsen
CERAfix 103 moet volledig droog zijn voordat u een volgende laag aanbrengt. Niet te behandelen oppervlakken (bijv. ramen en deuren) vooraf afdekken. Niet nat-in-nat werken. Beschermen tegen vorst. Hogere temperaturen en een lage relatieve vochtigheid versnellen de laagvormingstijd; lagere temperaturen en een hogere relatieve vochtigheid verlengen de laagvormingstijd. Erkende technische voorschriften zijn van toepassing, samen met de huidige normen en ZDB-informatiefolders.
Wanneer CERAfix 103 wordt aangebracht als oppervlakteafdichtingsmiddel op minerale ondergronden, kunnen oppervlakken veel donkerder lijken en mogelijk zelfs verschillende tinten vertonen. Verkleuringen vormen geen defect en hebben geen invloed op de sterkte of prestaties van het product. Indien nodig moeten vooraf testgebieden worden gemaakt en samen met de klant worden geëvalueerd.
Cerafix 103 is niet geschikt voor gebruik als coating. Wanneer het product wordt gebruikt voor waterdicht maken of als voorstrijkmiddel, is het belangrijk dat het zeer dun wordt aangebracht. Anders bestaat het risico van onregelmatige afzettingen en ongelijkmatige oppervlakken. Het oppervlak kan ook gaan glanzen. Bij toepassing op een onbehandeld en poreus oppervlak kan een kleurverbeterend effect (nat effect) optreden, afhankelijk van de textuur en het absorptievermogen van het oppervlak. Dit wordt niet beschouwd als reden voor een klacht.
Getest volgens EN 1504-2
- <0,1 kg/m2 x h0.5
- < 10 mm
- Stoomdoorlatendheid: Klasse II
- Lostrekproef voor hechtkracht: ≥ 1,5 (1,0) N/mm²
- Brandgedrag: Klasse E
- Gevaarlijke stoffen: Conform 5.3 (En 1504-2)
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
- Voor gronden en porieafdichting. Strooi het TEGAfix 430 kwartszand royaal over de verse primerlaag.
- Voor het aanmaken van compensatiemiddelen en kraslagen en het voorbereiden van ondergrond voor coatings
- Voor het dichten van scheuren en voegen in dekvloeren en beton
- Voor het aanmaken van epoxyhars afwerklagen en mortel
- Als impregnering ter versteviging van ondergrondlagen
- Als bindmiddel voor mortels van epoxyhars als penetratie-afdichting en om geïnstalleerde onderdelen
Voor alle toepassingen dient u de inhoud van de tweekamerzak CERAfix 103 als volgt te mengen:
- Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen – veiligheidsbril/gelaatsscherm en handschoenen! De verharder is bijtend!
- Component A (hars) en component B (verharder) worden in de juiste mengverhouding geleverd. Component B (verharder) wordt toegevoegd aan component A (hars). Daartoe dient u de bovenste kamer van de zak door te prikken zodat de verharder in de kamer daaronder kan stromen. Zorg dat alle verharder uit de kamer stroomt.
- Meng de twee componenten met een geschikt roerwerk van Würth (zonder insluiting van lucht) bij ca. 250–300 omw/min. Voor een goede vermenging van de verharder is het belangrijk ook aan de zijkant en onderin te roeren. Meng de verharder ca. 3 minuten door de hars tot een streeploze homogene massa. Het mengsel vervolgens overgieten in een schone mengemmer en nogmaals grondig omroeren. Gebruik het materiaal niet rechtstreeks uit de verpakking!
Kleur | glashelder, geelachtige |
Gewicht inhoud | 10 kg |
Dichtheid | 1.1 g/cm³ |
Kan worden gebruikt na max. | 12 h |
Max. pottijd | 30 min |
Verder bewerkbaar na minimaal | 25 min |
Toegankelijk na max. | 12 h |
Voorwaarde voor toegankelijkheid | bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Voorwaarde volle belastbaarheid | bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 10 tot 30 °C |
Resistent tegen | Loog, Zuur, Smeermiddelen, Brandstoffen |
Oplosmiddelvrij | Ja |
Min./max. aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak | 300-600 g/m² |
Min. aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak | 300 g/m² |
Max. aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak | 600 g/m² |
Voorwaarde aan te brengen hoeveelheid | als primer afhankelijk van de diepte van de scheur en de procedure |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | koele en droge ruimte, 10 °C tot 25 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!