Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

2-componenten-schuimpistool PURlogic® Twinpress

2C schuimpistool, PURLOGIC Twinpress
HANDSPUIT VOOR DUBBEL KOKER 2X210 ML

Art.-nr. 089160121

EAN 4011231825665

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
2-componenten-schuimpistool PURlogic® Twinpress

Art.-nr. 089160121
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
Voor het aanbrengen van 2-componentenschuim, 2 x 110 ml

Ergonomische en uitgebalanceerde handgreep


  • Maakt het pistool gemakkelijk te hanteren

  • Kan met één hand worden ontgrendeld


Hoge transmissie


  • Dankzij de uitbreekkracht van 500 kg kunt u rustig en moeiteloos werken

  • De dubbele overbrenging verdeelt de handbedieningskracht optimaal over beide duwstangen


Snelle decompressie


  • Antidripfunctie voorkomt dat materiaal uit de verpakking loopt

  • Snap-fit-functie biedt meer grip en voorkomt dat de cartridge uit het lijmpistool schuift of valt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het aanbrengen van 2-componentenschuim, 2 x 110 ml

Handleiding
  • Ergonomische en uitgebalanceerde handgreep

  • Maakt het pistool gemakkelijker te hanteren

  • Kan met één hand worden ontgrendeld

  • Hoge transmissie

  • Dankzij de uitbreekkracht van 500kg kunt u rustig en moeiteloos werken

  • De dubbele overbrenging verdeelt de handbedieningskracht over beide duwstangen voor optimaal effect, snelkoppeling

  • Antidripfunctie voorkomt dat materiaal uit de verpakking loopt

  • Snap-fit-functie biedt meer grip en voorkomt dat de cartridge uit het lijmpistool schuift of valt

Materiaal

Kunststoffen - polyamide PA

Kleur

Zwart

Lengte

310 mm

Breedte

178 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie