2-componenten deurkozijnschuim PURlogic® Turbo
2C deurkozijnschuim PURlogic Turbo
PURLOGIC 2-COMP-KOZIJNSCHUIM TURBO-210ML
Art.-nr. 0892147
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eindbelasting wordt zeer snel bereikt
Verlaagt de verspreidingstijd tot 20 minuten en bespaart zo tijd en geld
Goede hechtingseigenschappen
Hecht goed aan verschillende wandbevestigings- en kozijnmaterialen
Vormvast schuim
- Niet indrukken tijdens en na de uithardingsfase
- < 5% verandering in afmetingen
Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten
Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102, deel 1
Gelijkmatige, fijncellige schuimstructuur
Weinig resten blijven achter
Bestand tegen veroudering
Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout. Hecht niet aan polyethyleen, siliconen, PTFE en vet. Op poreuze en absorberende ondergronden moet PURlogic® universele primer worden aangebracht. Eén patroon is voldoende voor 6 bevestigingspunten. Dit is gelijk aan één deurkozijn. Verwijder verse schuimvlekken direct met PURlogic® Clean. Uitgehard schuim kan alleen mechanisch worden verwijderd. Sla de bussen rechtop op een koele, droge en vorstvrije plaats op. Zorg dat deze niet warmer worden dan +30 °C. PURlogic® Turbo kan ongeveer 9 maanden bij +20°C worden bewaard. Bij hogere temperaturen kan het product minder lang worden bewaard.
| Overzichstabel met technische gegevens voor Purlogic® PU-schuim en kurkgranulaat | |||||||||||||||||
| Technische kenmerken | Belangrijkste toepassingsgebied | ||||||||||||||||
| Würth-product Art.nr. | Vrij expanderend schuim tot … | Kleefvrij bij +20°C na … min | Kan worden gesneden na … min | Kan worden verdeeld na … min (uitharding) | Kan worden verwerkt (ondergrond/omgeving) bij … °C | Kan worden verwerkt (temperatuur bus) bij … °C | UV-bestendig | Bouwmateriaalklasse conform DIN 4102 | Thermische afdichting tussen raamkozijn en muur | Geluidsisolatie voor raamvoegen | Geluidsisolatie in deurkozijnen | Bevestiging en vullen van deurkozijnen | Vullen, afdichten en isoleren van holten | Afdichten en vullen van verbindingsnaden voor dakelementen | Vullen van openingen voor leidingen | Bevestigen van bad en douchebak | Trappen lijmen |
| PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | Nee | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | - | -15 | 0 | Nee | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | - | -5 | +5 | Nee | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | Nee | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
| PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | Nee | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
| PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | +5 | 20 | +10 | +10 | Nee | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
| Kurkgranulaatdispersie 0892 140 | 500 ml | x | x | - | +5 | +5 | Ja | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
| PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | Nee | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | - | +5 | +5 | Nee | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| O = niet geschikt ⎷ = geschikt | |||||||||||||||||
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor hoogwaardige en stevige montage van houten en stalen deurkozijnen en vensterbankverbindingen.
Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout
Deurkozijnen en metselwerk moeten dragend, schoon en vrij zijn van olie, vet en stof. Op gips en gasbeton moet eerst een hechtprimer worden aangebracht. Eén patroon is voldoende voor 6 bevestigingspunten. Dit is gelijk aan één deurkozijn. Verwijder verse schuimvlekken direct met PURLOGIC Clean, art.nr. 0892 160. Uitgehard schuim kan alleen mechanisch worden verwijderd.
Chemische basis | Mengsel van polyetherpolyol, diphenylmethaan-4, 4'-diisocyanaat |
Kleur | Lichtbeige |
Geur | Karakteristiek |
Dichtheid | 45 kg/m³ |
Voorwaarde dichtheid | in de voegen geschuimd, getest conform de Würth-testmethoden |
Celstructuur | Medium - fijn |
Voorwaarde celstructuur | getest conform Würth-testmethoden |
Pottijd | 1 min |
Kleefvrij na | 1,5 min |
Voorwaarde kleefvrij oppervlak | getest conform Würth-testmethoden |
Snijdbaar na | 8 min |
Voorwaarde snijbaarheid | getest conform Würth-testmethoden |
Volle belastbaarheid | 20 min |
Voorwaarde volle belastbaarheid | getest conform Würth-testmethoden |
Definitieve verspreiding mogelijk na | 20 min |
Voorwaarde verspreiding | bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid, getest conform de Würth-testmethoden |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 10 tot 30 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur omgeving | 10 tot 30 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur ondergrondse | 10 tot 30 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur voor blik | 10 tot 30 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 80 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 100 °C |
Drukspanning | 4 N/cm² |
Voorwaarde drukspanning | conform DIN 53421, bij 10% compressie |
Minimale afschuifsterkte | 5 N/cm² |
Voorwaarde afschuifsterkte | conform DIN 53427 |
Minimale treksterkte | 8 N/cm² |
Voorwaarde treksterkte | conform DIN 53455 |
Breukrek | 10 % |
Voorwaarde breukrek | conform DIN 53455 |
Opbrengst (volume) ca. | 5,5 l |
Voorwaarde opbrengst | Getest conform de Würth-testmethoden |
Inhoud | 210 ml |
Gewicht inhoud | 254,1 g |
Brandklasse | B2 - Normaal ontvlambaar |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN 4102 |
Resistent tegen | Veroudering |
Houdbaarheid vanaf productie | 9 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 20 °C |
JAMB LINER TOOL TURBO-SET 80
JAMB LINER TOOL TURBO-SET 48
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!