Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

2-componenten T-handgreep TX met zijaandrijving

T-greep TX, 2C, met zijaandrijving
T-GREEP-SCHROEVENDR-TX-15X124MM

Art.-nr. 061311915

EAN 4065746615235

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
2-componenten T-handgreep TX met zijaandrijving

Art.-nr. 061311915
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
Voorzien van een asymmetrische 2-componenten handgreep voor betere grip en perfecte vermogensoverdracht

Optimale ergonomie


  • De holle vorm van de T-handgreep maakt comfortabel werken mogelijk

  • De 2C-handgreep ligt comfortabel in de hand en vermindert vermoeidheid tijdens het werken


Vind snel de juiste maat


  • Dankzij de ingegoten symbolen in groot formaat vind u eenvoudig de gewenste maat

  • Ondersteund door de gekleurde plastic ring volgens de Würth-kleurcode


Veelzijdig


  • De korte zijde is geschikt voor krappe ruimtes en voor een grotere hefboomwerking


Snelheid en precisie


  • De sneldraaizone met groeven en een kleine kraag zorgt voor een hogere werksnelheid

  • Voorkomt ook dat uw vingers wegglijden

  • Met Black Point-punt voor een nauwkeurige pasvorm


Altijd klaar wanneer u hem nodig hebt


  • Dankzij het ophangoog kunt u de T-handgreep ophangen


Verhoogde corrosiebestendigheid


  • Het blad is mat verchroomd voor meer corrosiebestendigheid
Toepassingsgebied
① Asymmetrische 2-componenten handgreep voor betere grip en perfecte vermogensoverdracht
② Holle vorm voor optimale ergonomie
③ Grote symbolen om snel de gewenste maat te vinden
④ Met ophangoog voor ophangen aan een wandhaak
⑤ Sneldraaizone met groeven en lichtgewicht kraag voor hogere werksnelheid en om te voorkomen dat vingers wegglippen
⑥ Black Point-punt voor hoge nauwkeurigheid
⑦ Mat verchroomd blad met verhoogde corrosiebestendigheid
⑧ Kunststof ring volgens Würth-kleurcode voor snelle identificatie van de gewenste maat
⑨ Korte zijde geschikt voor krappe ruimtes en grotere hefboomwerking
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vastdraaien van schroeven en moeren, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in fiets- en motorvoertuigentoepassingen, motorbouw en/of industrie en handel

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Aansluiting

TX15

Diameter aandrijving

3,5 mm

Lengte (L1)

124 mm

Bladlengte (L2)

75 mm

Breedte (B1)

78 mm

Lengte zijaandrijving (B2)

13 mm

Handvatbreedte (T)

16,5 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie