Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

2-componenten T-handgreep TX met zijaandrijving

T-greep TX, 2C, met zijaandrijving
T-GREEP-SCHROEVENDR-TX-10X124MM

Art.-nr. 061311910

EAN 4065746615198

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
2-componenten T-handgreep TX met zijaandrijving

Art.-nr. 061311910
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
Voorzien van een asymmetrische 2-componenten handgreep voor betere grip en perfecte vermogensoverdracht

Optimale ergonomie


  • De holle vorm van de T-handgreep maakt comfortabel werken mogelijk

  • De 2C-handgreep ligt comfortabel in de hand en vermindert vermoeidheid tijdens het werken


Vind snel de juiste maat


  • Dankzij de ingegoten symbolen in groot formaat vind u eenvoudig de gewenste maat

  • Ondersteund door de gekleurde plastic ring volgens de Würth-kleurcode


Veelzijdig


  • De korte zijde is geschikt voor krappe ruimtes en voor een grotere hefboomwerking


Snelheid en precisie


  • De sneldraaizone met groeven en een kleine kraag zorgt voor een hogere werksnelheid

  • Voorkomt ook dat uw vingers wegglijden

  • Met Black Point-punt voor een nauwkeurige pasvorm


Altijd klaar wanneer u hem nodig hebt


  • Dankzij het ophangoog kunt u de T-handgreep ophangen


Verhoogde corrosiebestendigheid


  • Het blad is mat verchroomd voor meer corrosiebestendigheid
Toepassingsgebied
① Asymmetrische 2-componenten handgreep voor betere grip en perfecte vermogensoverdracht
② Holle vorm voor optimale ergonomie
③ Grote symbolen om snel de gewenste maat te vinden
④ Met ophangoog voor ophangen aan een wandhaak
⑤ Sneldraaizone met groeven en lichtgewicht kraag voor hogere werksnelheid en om te voorkomen dat vingers wegglippen
⑥ Black Point-punt voor hoge nauwkeurigheid
⑦ Mat verchroomd blad met verhoogde corrosiebestendigheid
⑧ Kunststof ring volgens Würth-kleurcode voor snelle identificatie van de gewenste maat
⑨ Korte zijde geschikt voor krappe ruimtes en grotere hefboomwerking
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vastdraaien van schroeven en moeren, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in fiets- en motorvoertuigentoepassingen, motorbouw en/of industrie en handel

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Aansluiting

TX10

Diameter aandrijving

3 mm

Lengte (L1)

124 mm

Bladlengte (L2)

75 mm

Breedte (B1)

78 mm

Lengte zijaandrijving (B2)

13 mm

Handvatbreedte (T)

16.5

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie