1C vlakdakafdichting Speciaal
1C vlakdakafdichtingsprimer FPO/EPDM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 1 component
- Vloeibaar
- Oplosmiddelhoudend
- Snelhardend
Bij temperaturen onder 20 °C is de droogtijd langer.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
De ondergrond moet schoon, droog en vet- en olievrij zijn. Het membraan licht opschuren. Neem een droogtijd van ten minste 20 minuten in acht alvorens 1C vlakdakafdichtingsprimer Pro of Easy aan te brengen. Controleer de hechting ter plaatse.
Inhoud | 400 ml |
Kleur | Geelachtig |
Chemische basis | Polyolefin |
Viscositeit/consistentie | Vloeibaar |
Oplosmiddelvrij | Nee |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 35 °C |
Verder bewerkbaar na minimaal | 20 min |
Voorwaarde verder bewerken | bij 20 °C |
Gewicht inhoud | 348 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!