Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1C-snijmes met glijstuk

AFBREEKMES-ROOD-H9MM-L140MM

Art.-nr. 071566 060

EAN 4056807176949

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1C-snijmes met glijstuk

Art.-nr. 071566 060
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
Met automatische mesvergrendeling voor handige bediening met één hand

Zeer stabiele en nauwkeurige mesgeleiding


Slagvaste kunststof handgreep en RVS mesgeleiding



Inclusief magazijn voor 2 mesjes

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Zwaardbreedte

9 mm

Lengte

140 mm

Materiaal handgreep

Kunststof

Kleur

Rood

Bladlengte

85 mm

Dikte van lemmet

0,4 mm

Inclusief 1C-snijmes met glijstuk:
3 x
Afbreekmes

AFBREEKMES-ZWART-9MM

Omschrijving:
Bladlengte: 85 mm Zwaardbreedte: 9 mm Dikte van lemmet: 0.4 mm
Extreem scherp mes voor precisiesnijden van fijne strips. Ideaal voor papier, film en dunne materialen
Hoeveelheid: 3 x
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
Messenvak

METERTAS-KLEIN-210X65X35MM

Praktische gordeltas om messen veilig te vervoeren
x 1 st
Afbreekmes

AFBREEKMES-9MM

Robuust mes met een lange levensduur
x 10 st
Afbreekmes Met 30°-punt

AFBREEKMES-9MM-30º

Voor bijzonder nauwkeurige sneden, bijv. voor schilders, grafisch kunstenaars en ontwerpers
x 10 st