1C plastique liquide Easy
1C plastique liquide EASY
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le plastique liquide monocomposant est prêt à être appliqué immédiatement après avoir été mélangé
- Il n'est donc plus nécessaire d'intégrer la doublure en toile et le traitement est rapide et sûr
- Les quantités partielles peuvent être éliminées afin que le matériel restant n'ait pas besoin d'être jeté
- Respectueux de l'environnement, facile à utiliser et classé comme produit à faible émission
- Sans solvant ni isocyanate
- Stabilité élevée lors du stockage
- Hautement élastique
- Résistance aux UV
- Résiste aux alcalins
- Résistance à l'hydrolyse
- Imperméable après env. 60 minutes
- Valeur SD peu élevée
Utilisation uniquement après concertation et accord des propriétaires du bâtiment. Le produit doit être considéré uniquement comme une solution spéciale. La certification conforme à la norme ETAG 005 et les certificats généraux d'essai de construction ne sont pas disponibles pour le plastique liquide 1C Easy.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Le plastique liquide 1C Easy est une solution spéciale pour les détails complexes qui ne peuvent pas être traités ou qui sont difficiles à traiter avec des découpes de tissu.
Le substrat doit être propre, sec et exempt de graisse et d'huile. L'humidité résiduelle sur les substrats minéraux ne pose aucun problème. Les résidus de ciment doivent être éliminés. Le prétraitement du substrat dépend du substrat. Se référer au tableau des substrats.
La température de surface doit également être comprise entre 5 °C et 35 °C. Masquer les surfaces à traiter au préalable et appliquer le matériau à l'aide de rouleaux ou de brosses en une seule opération (3 kg/m2).
Base chimique | Polyuréthane |
Couleur | Gris |
Densité | 1.25 g/cm³ |
Conditions de polymérisation | 20°C |
Adapté à un traitement ultérieur jusqu'à | 24 h |
Résiste à la pluie après | 60 min |
Conditions de résistance à la pluie | à 20°C |
Conditions de traitement supplémentaire | sans autres mesures |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 35 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Sans solvant | Oui |
Pontage des fissures | 5 mm |
Quantité d'application en poids/zone | 3 kg/m² |
Type de récipient | Seau |
Poids net | 7 kg |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 10°C à 30°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!