1C pistoolschuim PURlogic premium
1K PISTOOLSCH SCHROEF PISTFM-1C-B3-750ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekende hechting aan praktisch alle bouwondergronden (met uitzondering van PE, PP, PTFE en siliconen)
Betere geluids- en warmte-isolerende eigenschappen dan minerale wol, kurk en glasvezel
Vormvast
Geen volumeverlies en slechts minimale uitzetting achteraf zodra het product volledig uitgehard is.
Hardt snel volledig uit
Fijncellige en uniforme schuimstructuur
Bestand tegen veroudering
Bestand tegen een groot aantal verschillende oplosmiddelen, verfsoorten en chemicaliën
Op poreuze en absorberende ondergronden moet een hechtprimer worden aangebracht. PURLOGIC® TOP kan worden aangebracht met de schuimpistolen PURLOGIC® Xpress, artikelnr. 08911524 en PURLOGIC® COMBIpress, artikelnr. 08911526. Andere pistolen zijn niet geschikt.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Veilig isoleren en vullen van raamvoegen, leidingopeningen, voegen, muurnaden, muuropeningen en holtes, zoals muuropeningen, dakafwerking, leidinggoten, rolluikkasten enzovoort. Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout. Hecht niet aan polyethyleen, siliconen, PTFE en vet.
Schud de bus 20 keer grondig heen en weer voor gebruik. Ondergronden moeten schoon, niet-poreus en stof- en vetvrij zijn. Sterk absorberende ondergronden moeten worden voorbehandeld. Ondergronden moeten met water worden bevochtigd voordat het schuim wordt aangebracht. Maak opnieuw vochtig als er meerdere schuimlagen worden aangebracht. Schroef de bus helemaal in het pistool. Schroef de bus er niet te ver in. Niet kantelen. Schuim blijft na het aanbrengen uitzetten. Verwijder schuimspatten direct met PURlogic Clean, artikelnr. 0892160. Reinig het pistool en het ventiel na gebruik grondig. Laat de open bus altijd op het pistool geschroefd zitten.
Chemische basis | Vocht uithardende polymeer urethaanprepolymeer |
Kleur | Geel |
Geur | Karakteristiek |
Dichtheid | 25 kg/m³ |
Voorwaarde dichtheid | conform DIN EN ISO 845 (gemiddeld) |
Kleefvrij na | 7 min |
Voorwaarde kleefvrij oppervlak | bij 20 °C en 65% vochtigheid met klevende lijn van 30 mm |
Snijdbaar na | 30 min |
Voorwaarde snijbaarheid | bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid bij 30 mm klevende lijn |
Definitieve verspreiding mogelijk na | 2 h |
Voorwaarde verspreiding | bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid bij 30 mm klevende lijn |
Volle belastbaarheid | 12 h |
Voorwaarde volle belastbaarheid | bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds | 5 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur ondergronds | 35 °C |
Min. temperatuurbestendigheid | -40 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 90 °C |
Brandklasse | B3 - Licht ontvlambaar |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN 4102 |
Warmtegeleiding λ | 0,032 W/(m*K) |
Voorwaarde warmtegeleiding λ | conform DIN 52612 |
Drukspanning | 0,3 N/mm² |
Voorwaarde drukspanning | conform DIN 53421 |
Voorwaarde akoestische isolatie van voegen | conform DIN 52210 |
Akoestische isolatie voor voegbreedte 10 mm | -1 dB |
Akoestische isolatie voor voegbreedte 20 mm | -6 dB |
UV-bestendig | Nee |
Rek bij breuk | 25 % |
Voorwaarde rek bij breuk | conform DIN 53571 |
Buigsterkte | 0,7 N/mm² |
Voorwaarde buigsterkte | conform DIN 53423 |
Afschuifsterkte | 0,17 N/mm² |
Voorwaarde afschuifsterkte | conform DIN 53427 |
Opbrengst (volume) ca. | 40 l |
Voorwaarde opbrengst | Vrijgeschuimd |
Inhoud | 750 ml |
Verpakking | Bus |
Gewicht inhoud | 735 g |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 20 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!