18 V accu machineset in gereedschapstas ABS/AHKS/APS COMPACT M-CUBE
M-CUBE set accu machines ABS-1/AHKS/APS
MA-ACCU-SET-(M-CUBE)-(ABS-1/AHKS/APS)
MASTER M-CUBE

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Alle gereedschappen hebben een continue motorbewaking en een lange levensduur van de motor:
- De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor uit in geval van blokkeren, overbelasting of oververhitting
- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves zorgt voor een toerentalcurve die stabieler is, zelfs onder belasting
ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine
Maximale levensduur en geringe slijtage dankzij 13 mm Röhm metalen boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken.
AHKS 18-68 COMPACTE M-CUBE snoerloze handcirkelzaag
Robuuste en krachtige accu handcirkelzaagmachine M-CUBE voor houtbewerking.
APS 18 COMPACT M-CUBE snoerloze decoupeerzaag
Nauwkeurige en krachtige M-CUBE accu decoupeerzaagmachine voor universeel gebruik in hout.
Datasheets(X)
Accu-/batterij capaciteit | 5 Ah |
Nominale spanning | 18 V DC |
Laadspanning | 230 V AC |
Aantal stuks in assortiment of set | 7 st |
Lengte x breedte x hoogte | 340 x 480 x 290 mm |
ACCU-HANDCIRKELZ-(AHKS18-68COMPACT)-DOOS
MASTER M-CUBEACCU-DECOUPEERZAAGM-(APS18 COMPACT)-DOOS
MASTER M-CUBEACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-DOOS
MASTER M-CUBEACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.