Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

18 V accu machineset in gereedschapstas ABS/ABH/ASS COMPACT M-CUBE

M-CUBE set accu machines ABS-1/ABH-1/ASS
MA-ACCU-SET-(M-CUBE)-(ABS-1/ABH-1/ASS)

Art.-nr. 5701452005

EAN 4065746743488

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
18 V accu machineset in gereedschapstas ABS/ABH/ASS COMPACT M-CUBE

Art.-nr. 5701452005
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
Bestaat uit drie accu machines, drie accu's en laadapparaat in een gereedschapstas

Alle gereedschappen hebben een continue motorbewaking en een lange levensduur van de motor:


  • De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor uit in geval van blokkeren, overbelasting of oververhitting

  • Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves zorgt voor een toerentalcurve die stabieler is, zelfs onder belasting


ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine


Maximale levensduur en geringe slijtage dankzij 13 mm Röhm metalen boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken.



ABH 18 COMPACTE M-CUBE snoerloze roterende boorhamer


Comfortabel en moeiteloos werken dankzij het compacte en ergonomische ontwerp met antitrillingshandgreep.



ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE accuslagmoersleutel


Compacte en krachtige snoerloze slagmoersleutel met instelbare vermogensinstellingen en een hoog losdraaimoment voor veelzijdige toepassingen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Accu-/batterij capaciteit

5 Ah

Nominale spanning

18 V DC

Laadspanning

230 V AC

Aantal stuks in assortiment of set

7 st

Lengte x breedte x hoogte

340 x 480 x 290 mm

Inclusief 18 V accu machineset in gereedschapstas ABS/ABH/ASS COMPACT M-CUBE:
1 x
Machinetas met kunststof bodem

GEREEDSCHAPTAS-POWER-TOOLS-450X315X340

Omschrijving: Robuuste tas voor het transporteren van machines
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Accu slagmoersleutel ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE

ACCU-SLAGMOERSL-ASS18-1/2IN-COMP-DOOS

Omschrijving:
0 Ah
Compacte en krachtige accu slagmoersleutel met instelbare vermogensinstellingen en een hoog losdraaimoment voor veelzijdige toepassingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine

ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-DOOS

Omschrijving:
0 Ah; Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.: 0-600 / 0-1900 t/min; Max. boordiameter in staal: 13 mm
Compacte, krachtige en borstelloze accu boorschroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Accu boorhamer ABH 18 COMPACT M-CUBE

ACCU-BOORHAMER-ABH 18 COMPACT-DOOS

Omschrijving:
0 Ah
Compacte, krachtige, borstelloze accu boorhamer voor middelzware boorwerkzaamheden en lichte hakwerkzaamheden
Hoeveelheid: 1 x
3 x
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH

Omschrijving:
5 Ah
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
Hoeveelheid: 3 x
1 x
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST

Omschrijving: De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
Hoeveelheid: 1 x