Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

15-polige stekker Standaard 24V

15-polige stekker, standaard
STEKKER-TROMPETKAP-15PLG-24V

Art.-nr. 0510950205

EAN 4011231442268

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
15-polige stekker Standaard 24V

Art.-nr. 0510950205
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
  • Met trekontlasting

  • Inclusief 15 krimpcontacten (12 x 1,5 mm2, 3 x 2,5 mm2)

ADR-goedgekeurd, TÜV-gecertificeerd, voldoet aan ISO 12098

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor aansluiting van contactdozen van de trekker op contactdozen van de aanhanger of oplegger

Geschikt voor kabeldiameter

16 mm

Contactuitvoering

Krimpcontact

Uitvoering

Uitlopende kap

Materiaal contacten

Koperlegering

ISO

12098

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
15-polige contactdoos Standaard 24 V

STEKKERDOOS-VERSCHRFB-15PLG-24V
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang voor gedraaide contacten

KRIMPTANG-GEDRAAID-CONT-0,14-4,0QMM

Premium handbediende krimptang Made in Germany
Adereindhuls zonder kunststof mof DIN 46228 deel 1

ADEREINDHULS VERTIND 1,5X 7 MM

x 5000 st
Adereindhuls zonder kunststof mof DIN 46228 deel 1

ADEREINDHULS VERTIND 2,5X 7 MM

x 5000 st
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
Elektrakabel FLRYY 11 Y

KABEL-VTG-FLRYY11Y-OP-ROL-GGVS-15 ADERIG

Verpakte artikelen
x 50 m
Contactspray

CONTACTSPRAY 300 ML

Snel en betrouwbaar voor herstel van ontstekingsproblemen
Siliconenvet, spray

SILICONEN-SPROEIVET 500 ML

Glasachtig transparant, extreem smerend, waterverdringend en isolerend siliconenvet